Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     7532-943-000805
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000805
EAN/GTIN:
     5099206104365
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Die Stoffoberfläche des dicken großen Gaming-Mauspads Logitech G G740 bietet eine ideale Oberflächenreibung für Spiele mit niedrigen DPI-Werten und verbessert die Maussteuerung und die präzise Platzierung des Cursors. Die 5 mm dicke Gaming-Mausmatte bietet mehr Polsterung für mehr Komfort und gleicht mehr Unebenheiten auf der Schreibtischoberfläche aus. Schnelles und abruptes Starten, Stoppen und Richtungswechsel sind mit dem Mauspad Logitech G740 kein Problem. Die gleichmäßige Oberflächenstruktur verbessert die Sensorleistung, insbesondere bei Verwendung mit Logitech G-Gaming-Sensoren. Die weiche Gummiauflage des Gamer-Mauspads sorgt für Stabilität beim PC-Gaming, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
598 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
L
Oberflächenmaterial
Textil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
11
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,66*
€ 30,90*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,24*
€ 41,03*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,04*
€ 41,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 42,60*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 37,71*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.824,75*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,92*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,00*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.