Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G740 N/A EER2 LOGITECH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G740 N/A EER2 LOGITECH
Logitech G740 N/A EER2 LOGITECH
Artikel-Nr.:
     7405B-999516568
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000805
EAN/GTIN:
     5099206104365
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus

Logitech G740 N/A EER2 LOGITECH

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech G G740 - Mauspad Produkttyp: Mauspad Produktmaterial: Gewebe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 46 cm x 40 cm Gewicht: 598 g

Logitech G740 N/A EER2 LOGITECH

Produktbeschreibung:

Logitech G G740 – Schwarz – Monochromatisch –
Gummi – Anti–Rutsch–Basis – Gaming–Mauspad – Großes
5 mm dickes Gaming–Mauspad – optimiert für Gaming–Sensoren
– mäßige Oberflächenreibung – rutschfeste Mausmatte
– Mac– und PC–Gaming–Zubehör – 460 x 600 x 5 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Gewebe
Breite
46 cm
Tiefe
40 cm
Dicke
5 mm
Gewicht
598 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gummiunterlage, reibungsarme Beschichtung

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,73*
€ 30,72*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,22*
€ 40,85*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,05*
€ 41,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,43*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 37,66*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.827,72*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,01*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,46*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,64*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.