Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MuxLab 500422 Videosplitter HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MuxLab 500422 Videosplitter HDMI 8x HDMI
MuxLab 500422 Videosplitter HDMI 8x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101635587
Hersteller:
     MuxLab
Herst.-Nr.:
     500422
EAN/GTIN:
     627699004227
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
1450 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
8
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
HDMI-Version
1.4
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
12 Bit
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
1.3
HDCP
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.