Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Viewsonic LDP108-121 Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 2,74 m (108") LED WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 9.0
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101381244
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LDP108-121
EAN/GTIN:
     766907014945
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
108 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
6000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
1.25 x 1.25 mm
Lebensdauer des Panels
100000 h
Horizontaler Scanbereich
23 - 120 kHz
Vertikaler Scanbereich
15 - 135 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, IR, LAN (RJ-45)
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
2410 mm
Display Tiefe
25 mm
Display Höhe
1470 mm
Displaygewicht
78000 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
2410 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1470 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1470 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Paketgewicht
170000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
4440 Hz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1330 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
1900 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Interne Speicherkapazität
64 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Bildschirmform
Flach
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
7
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
5
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RS232
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
PC Audio Ausgang
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62.802,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.