Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lava Tischleuchte GY6.35 35 W Halogen Chrom, Pink, Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRIO Lava Tischleuchte GY6.35 35 W Halogen Chrom, Pink, Transparent
TRIO Lava Tischleuchte GY6.35 35 W Halogen Chrom, Pink, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101380337
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50551110
EAN/GTIN:
     4017807235326
Suchbegriffe:
Lavalampe
Magma-Leuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Durchmesser
110 mm
Design
Produktfarbe
Chrom, Pink, Transparent
Material
Glas, Metall
Schaltzyklen
8000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
1960 g
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
35 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Spannung
12 V
Lichtleistung
53 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
99
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,43*
€ 37,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50701187
ab € 23,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R5073-47
ab € 52,66*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50071116
ab € 25,85*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50071110
ab € 27,41*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50711187
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.