Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO JELLY Tischleuchte 6 W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO JELLY Tischleuchte 6 W Titan
TRIO JELLY Tischleuchte 6 W Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101622228
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50701187
EAN/GTIN:
     4017807353983
Suchbegriffe:
Fische Wassersäule
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Titan
Material
Kunststoff
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
750 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
6 W
Lichtleistung
5 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40172LM087
ab € 37,69*
Ähnlich
Globo
25889
ab € 48,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R5073-47
ab € 52,66*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50711187
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.