| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50071110 Herst.-Nr.: R50071110 EAN/GTIN: 4017807235289 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raketen Lavalampe 90er Jahre Lichtsäule in rot/silber, Höhe 41cm Ø10cm Lava-Leuchten sind absolute Klassiker und ein Highlight unter den Dekoleuchten! Lavalampen erzeugen eine ganz eigene, Stimmung , setzen Sie farbenfrohe Lichtakzente in Ihrem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder im Kinder- und Jugendzimmer! Gleichzeitig schafft die LAVA als Stimmungsleuchte eine warme und gemütliche Atmosphäre, die zum Entspannen und Verweilen einlädt. Die langsam aufsteigenden Blasen laden immer wieder zum Hingucken ein und strahlen eine beruhigende Atmosphäre aus. Der Gefäßinhalt wird beleuchtet und gleichzeitig erwärmt, sodass die Lavakugeln aus Wachs zum Auf- und Absteigen gebracht werden. Während sich das Wachs in der Säule bewegt, erzeugt die LAVA dabei ein sehr angenehmes und warmes Licht. Sockel und Spitze der Turm/Tube artigen Lampe bestehen aus Metall und verleihen der Lampe ein hochwertiges Aussehen. Die Säule ist nach der Kinderleuchtenverordnung DIN EN 60598-2-10 geprüft und hat eine Höhe von 41cm sowie einen Durchmesser von 10cm. Der Fuß der LAVA Tischleuchte ist in Silber gehalten und unterstützt die Farbwirkung des roten Wachs in der klaren Flüssigkeit. Diese Raketenlampe eignet sich perfekt als Stimmungsleuchte im Wohnraum. Sei es als Bodenleuchte in einer Zimmerecke oder als Tischleuchte z.B. auf einem Beistelltisch in Ihrem Wohnzimmer. Auch als gemütliches, indirektes Licht in Flur und Diele - oder sogar im Schlafzimmer - ist die Dekoleuchte für innen ein schönes Wohnaccessoire. Die Lavalampe verfügt über eine GY6.35 -Fassung und ist geeignet für Leuchtmittel bis max. 35 Watt. Ein passendes Leuchtmittel ist mit im Lieferumfang enthalten. Zudem muss sie nicht fest installiert werden, sondern kann bequem über einen Stecker angeschlossen und mit einem Schnurschalter geschaltet werden. Seit den 60er Jahren erfreuen die dekorativen Effekt-Lampen Jung und Alt! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rot, Silber, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 41 cm, Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / Halogen - austauschbar (1 x GY6.35 / 35 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 530 Lumen = 530 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Lava, Lawa, Lavalampen, Lavaleuchten, Lawalampen, Lawaleuchten, Raketen, Raketenlampen, Lichtobjekte, Tischlampen, Tischleuchen, Dekoleuchten, innen, 90er, Retro, Design, Ausgefallene, aussergewöhnliche, außergewöhnliche, coole, schöne, besonders, extravagante, Effekt, für, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Flur, Rot, Groß, kleine, Mini, Wachs, Reality |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |