Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
iiyama T1624MSC-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 39,6 cm (15.6") LCD 450 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen 24/7
Artikel-Nr.:
     1604-197654
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T1624MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570120451
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
PROLITE T1624MSC-B1
15.6" (39.5 cm) PCAP Full HD 10-Punkt Touch-Monitor mit IPS Panel-Technologie, integrierten Media Player und einem eingebauten, schwenkbaren Ständer auf der Rückseite

Ausgestattet mit einer Full HD-Auflösung von 1920x1080 Pixeln und einer 10-Punkt projektiven kapazitiven Touch-Technologie bietet der ProLite T1624MSC ein nahtloses und präzises Touch-Erlebnis. Das integrierte IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine hervorragende Bildqualität mit außergewöhnlicher Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Darüber hinaus verfügt der Monitor über einen integrierten stufenlos verstellbaren Standfuß auf der Rückseite, mit dem er in jedem Winkel (von steil bis flach) aufgestellt werden kann. Der T1624MSC ist mit zahlreichen Anschlüssen, einem SD-Slot und Stereolautsprechern ausgestattet. Eine ideale Lösung für interaktive Anwendungen am POS, im Einzelhandel oder als Blickfang auf Messen.

MEDIA PLAYER
Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und schauen ihren schönsten Videos oder Bilder, direkt am Display von Ihrem USB-Stick oder nutzen Sie den integrierten Mediaplayer.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.17925 x 0.17925 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
344.16 x 193.59 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
39.5 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Oberflächenhärte
6H
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
388 mm
Display Tiefe
159.5 mm
Display Höhe
245 mm
Displaygewicht
2600 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
388 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
159.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
245 mm
Gewicht (mit Ständer)
2600 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Audioanschlüsse
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
PC Audio-Eingang
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
3
pro Stück
€ 8,00*
ab € 258,16*
€ 279,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 281,18*
€ 304,96*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 281,21*
€ 304,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 310,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 285,20*
€ 311,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,76*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NM-D750DBLACK
ab € 151,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,68*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,46*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 50,84*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 50,83*
Zubehör
Iiyama
DS1002D-B1
ab € 66,43*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 66,63*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.