Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP673CDW Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP673CDW Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP673CDW Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP673CDW Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99781686
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5456C007
EAN/GTIN:
     4549292193299
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
427 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
17100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
850 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, UFRII
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 4000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
PCL
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
700 W
Stromverbrauch (max.)
1380 W
Stromverbrauch (Standby)
24 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.31 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
33 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
19.4 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.1 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.1 s
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
51 dB
Schallleistungspegel (Standby)
25 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,28*
€ 297,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A526
ab € 74,08*
Zubehör
Canon
5091C002
ab € 67,37*
Zubehör
Canon
5092C002
ab € 67,02*
Zubehör
Canon
5093C002
ab € 67,70*
Zubehör
Canon
5094C002
ab € 56,02*
Zubehör
Canon
5095C002
ab € 139,90*
Zubehör
Canon
5096C002
ab € 138,83*
Zubehör
Canon
5097C002
ab € 139,61*
Zubehör
Canon
5098C002
ab € 117,63*
Zubehör
Canon
5693C001
ab € 98,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.