Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS2000-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS2000-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Weiß
PureLink IS2000-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Weiß
PureLink IS2000-030 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99502264
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS2000-030
EAN/GTIN:
     4251364709436
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Das IS2000-030 aus der iSeries von PureLink ist ein 3,00 Meter langes, unidirektionales DisplayPort auf HDMI Kabel in der Farbe weiß, das mit Steckern aus ABS Kunststoff ausgestattet ist. Das Kabel verbindet ein DisplayPort Quellgerät nach HBR2 Standard mit einem HDMI Anzeigegerät und ermöglicht eine maximale Datenübertragungsrate von 18 Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz. Das Kabel verfügt über Anschlüsse mit vergoldeten Präzisions-Steckkontakten sowie hochreine, verzinnte Kupferlitzen mit dreifacher Schirmung. Die Kabel sind zu 100% getestet und eignen sich so perfekt für professionelle AV Anwendungen.
iSeries - Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle gängigen AV Signalarten
Das AV Sortiment IS100 bis IS171 (Adapter) und IS2000 bis IS2221 (Kabel) aus der iSeries von PureLink beinhaltet AV-Adapter und -Kabel zur Verbindung von Quellgeräten mit DisplayPort, mini DisplayPort und USB-C Anschluss mit Displaygeräten mit HDMI, DVI, VGA und DisplayPort Anschluss. Die Kabel und Adapter ermöglichen die Übertragung von AV-Signalen mit der maximalen Bandbreite des jeweiligen Standards. So unterstützen alle Kabel und Adapter mit HDMI Anschluss eine Bandbreite bis zu 18 Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz, die mit DVI Anschluss bis zu 4,95 Gbps für Auflösungen bis zu 2K WUXGA und mit DisplayPort Anschluss bis zu 21,6 Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz.

Die Kabel sind grundsätzlich unidirektional, können also das Signal nur in eine Richtung transportieren. Diese wird immer eindeutig angegeben. Nur die Kabel und Adapter mit gleicher Signalart auf beiden Seiten (z. B. DisplayPort auf DisplayPort) sind bidirektional verwendbar.

Alle Adapter verfügen über ein 0,10 Meter langes Portsaver Pigtail Kabel mit sehr kleinem Biegeradius, das für eine Entlastung der verbundenen Gerätebuchsen sorgt. Alle Kabel, auch die Portsaver-Kabel der Adapter, sind dreifach geschirmt und mit Innenleitern aus verzinnten Kupferlitzen ausgestattet. Bis auf die DisplayPort Buchsen (PVC) werden die Stecker und Buchsen aller Kabel und Adapter aus robustem ABS-Material gefertigt; die Metall-Steckergehäuse selbst sind immer vernickelt und die Anschluss-Pins immer vergoldet. Dies sorgt für eine perfekte Signalübertragung zu jeder Zeit und schützt gleichzeitig effizient vor Korrosion.

Der USB-C Stecker der IS2200 bis IS2221 Kabel ist beidseitig verwendbar, es muss also nicht auf die Steckerrichtung geachtet werden. Alle USB-C Kabel übertragen AV-Streams mittels des DisplayPort Alternate Mode (DP Alt-Mode), sofern das Quellgerät den DP Alt-Mode ebenfalls unterstützt. Sie sind nicht zur USB Daten- und Stromübertragung geeignet.

Der Kabeldurchmesser variiert je nach Signalart des Kabels zwischen 4,5mm und 4,8mm bzw. ist immer 3,9mm bei allen Kabeln mit USB-C Anschluss.
Alle Kabel stehen in zwei Farbvarianten zur Verfügung. Weiße Kabel enden mit der Ziffer "0" in der Artikelnummer, die schwarzen Versionen mit einer "1".
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Biegeradius (min.)
33.6 mm
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Stecker-Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
AWG Kabelgröße
32
Farbabtastung
4:4:4
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
26 x 20 x 9.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
38 x 20.7 x 11 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.