Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 423.320.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 423.320.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 423.320.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96606368
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42332075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
179 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.