| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96568740 Herst.-Nr.: BS78246-1.0 EAN/GTIN: 4017538016621 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks-BASIC-S--SATA-III-Anschlusskabel 3/ 6Gps., Stecker auf Stecker, mit Metallbefestigung, 1,0m
· Anschlüsse: Seriell ATA Stecker - Seriell ATA Stecker · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 7x0.16mm · Kabelaufbau: AWG 26 · Adern Material: Kupfergemisch · Kontaktoberfläche: vernickelt · Datenübertragungsrate: bis zu 600MBit/sek. · Stecker Material: Kunststoff mit Metallbefestigung · Stecker Farbe: schwarz · Kabel Farbe: rot Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabeltyp | SATA III | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Produktfarbe | Rot | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | AWG Kabelgröße | 26 | | Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |