Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex DS-700AC Ethernet / WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silex DS-700AC Ethernet / WLAN
Silex DS-700AC Ethernet / WLAN
Silex DS-700AC Ethernet / WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93984156
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1599
EAN/GTIN:
     4944406005947
Suchbegriffe:
Geräteserver
Druckserver
Print Server
Printserver
Unternehmenssicherheit für Wi-Fi Netzwerke Der DS-700AC unterstützt WPA3-Enterprise-Security, um Ihr drahtloses Netzwerk besonders sicher zu machen, aber natürlich auch ältere Wi-Fi-Sicherheitsstandards wie WPA/WPA2-Enterprise. Privatnutzer können sich zudem mit WPA/WPA2/WPA3-Personal schützen. Gemeinsame Nutzung von Geräten aus zwei verschiedenen Netzwerken Bürogeräte, die in einem Netzwerk eingesetzt werden, können jetzt gleichzeitig in ein anderes Netzwerk eingebunden werden. Beide Netzwerke bleiben dabei weiterhin isoliert. Möglich wird dies dadurch, dass der DS-700AC einen USB-Geräteanschluss des Geräts in einen lokalen Netzwerkanschluss umwandeln kann. Hohe Daten-Bandbreite Der USB 3 SuperSpeed-Anschluss des DS-700AC bietet eine höhere Bandbreite über Gigabit-Ethernet-Lan als der herkömmliche USB 2.0-Geräteserver. Dies gewährleistet eine besonders schnelle Datenübertragung. Unterstützung verschiedener Geräte Unterstützung von ischroner Übertragung USB-Geräte wie beispielsweise Webkameras oder Lautsprecher, die die isochrone Übertragung nutzen, lasssen sich in das Netzwerk einbinden. Unterstützung von Standard-TCP/IP-Drucken (LPR/RAW) Der DS-700AC fungiert als Druckserver, wenn ein Drucker angeschlossen ist. Der Druckserver unterstützt mit RAW- und LPR-Druckmodus zwei gängige Netzwerkdruckprotokolle. SX Virtual Link SX Virtual Link ist eine Software für den Netzwerkzugriff auf USB-Geräte, die an den USB-Geräteserver angeschlossen sind. Mithilfe von SX Virtual Link kann die Verbindung zu einem entfernten USB-Gerät hergestellt oder getrennt und die Freigabe eines Geräts für die eigene Nutzung bei einem anderen Benutzer angefordert werden. Einfache Konfiguration für schnelle Installation Die Konfiguration des DS-700 erfolgt einfach und schnell über das Dienstprogramm "Device Server Setup", eine integrierte Konfigurationswebseite oder den AMC Manager.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.4 W
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet / WLAN
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
135 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
Weitere Suchbegriffe: druckserver, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 170,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.