Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7462 Herst.-Nr.: 93409 EAN/GTIN: 4250478406736 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuh aus Naturlatex - Allroundhandschuhe - Farbe: Blau - AQL 1,5 - Medizinische Qualität - Für Reinigung und Altenpflege anwendbar - Für den Lebensmittelsektor geeignet; bei fettigen/öligen Lebensmitteln nur kurzzeitig da diese die enthaltenen Latexproteine lösen - Gastrotauglich - Blau = Lebensmittelsicherheitsfarbe - Polymerbeschichtet - Mit Gripstruktur für bessere Haftung auf nassen Oberflächen - Latexproteingehalt unter 30 Mikrogramm, gemessen nach Lowry-Methode - Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen Achtung: Produkt enthält Naturlatex - dies kann Allergien bis hin zu anaphylaktischen Reaktionen auslösen Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Größe | M | | Puderfrei | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe latex unsteril gr.m puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,24* | € 13,18* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 13,28* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1024* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|