Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Thermaltake Toughliquid 280 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92254056
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W320-PL14BL-A
EAN/GTIN:
     4713227527972
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12/5 V
Strom der Pumpe
380 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.33 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
314 mm
Heizungs-Tiefe
27 mm
Heizungs-Höhe
140 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Maximaler Luftstrom
119.1 cfm
Maximum Luftdruck
3.54 mmH2O
Geräuschpegel Lüfter (max.)
33.2 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.