Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-DP-HDMI-500 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-DP-HDMI-500 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-DP-HDMI-500 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-DP-HDMI-500 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-DP-HDMI-500 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91978396
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-DP-HDMI-500
EAN/GTIN:
     5704174300342
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
320 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.2
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
10200 MB/s
225 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
250 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.