Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-DP-HDMI-3004K Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-DP-HDMI-3004K Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-DP-HDMI-3004K Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Microconnect MC-DP-HDMI-3004K Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91955421
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-DP-HDMI-3004K
EAN/GTIN:
     5704174300526
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
18000 MB/s
225 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
SCDH60V
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
170 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.