Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91363928
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     DR2GA0A1E0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
614 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
477 mm
Paketgewicht
9300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio, Leistung, VGA
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Röntgenfilm-Betrachtungsmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
513 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
155 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
368.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
6800 g
Breite (ohne Standfuß)
513 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
56 mm
Höhe (ohne Standfuß)
324 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Eingangsstrom
2.71 A
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Medizinisch
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Glasdicke
3 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
20000000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (peak)
250 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Trübungsrate
97 %
Oberflächenhärte
>9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,09*
€ 1.085,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,25*
€ 1.040,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,38*
€ 970,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.