Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91311085
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP8652-1B
EAN/GTIN:
     766907009774
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, AV, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1966.4 mm
Tiefe
118.4 mm
Höhe
1204.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2140 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1340 mm
Paketgewicht
89100 g
Sonstige Funktionen
Benutzerspeicher
64 GB
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Technische Details
OPS-Steckplatz
1
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
261 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Installiertes Betriebssystem
Android
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.400,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.608,25*
€ 4.293,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.575,66*
€ 4.255,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.471,10*
€ 4.130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.414,61*
€ 4.063,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.400,77*
€ 4.046,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.