Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba CH 1 ECO Anthrazit, Schwarz 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba CH 1 ECO Anthrazit, Schwarz 1000 W
Steba CH 1 ECO Anthrazit, Schwarz 1000 W
Steba CH 1 ECO Anthrazit, Schwarz 1000 W
Steba CH 1 ECO Anthrazit, Schwarz 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89999622
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     393100
EAN/GTIN:
     4011833500885
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Heizstrahler
Weitere Informationen:
Merkmale
Heizelement Typ
Karbonfaser
Doppelte Isolierung
Ja
Oszillationsrange
90 °
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
695 mm
Gewicht
2500 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
1000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.