Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XNP-9250 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XNP-9250 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hanwha XNP-9250 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hanwha XNP-9250 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Hanwha XNP-9250 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89221548
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XNP-9250
EAN/GTIN:
     8801089199843
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP
Zahl der Benutzer
128 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting, Unicast
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
32 x
Maximale Blendenzahl
3,73
Minimale Blendenzahl
1,6
Brennweitenbereich
5-125 mm
Naheinstellgrenze
3 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
293.3 mm
Durchmesser
158 mm
Gewicht
3200 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
57.42 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
33.54 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
500 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
250 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
700 °/Sekunde
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
2 - 1/12000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.824,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.113,65*
€ 4.895,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.076,52*
€ 4.851,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.924,65*
€ 4.670,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.853,40*
€ 4.585,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.824,24*
€ 4.550,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.