Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FE9382-EHV-V2 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 2048 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FE9382-EHV-V2 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 2048 Pixel Zimmerdecke
VIVOTEK FE9382-EHV-V2 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 2048 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87616789
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FE9382-EHV-V2
EAN/GTIN:
     4710469351747
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
69.6 dB
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
5 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Flash-Speicher
8000 MB
Speicherkapazität
2000 MB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68.2 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
701 g
Video
Maximale Auflösung
2048 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,59*
€ 724,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,13*
€ 711,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,21*
€ 682,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,04*
€ 662,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.