Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Python GC-M0224 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Python GC-M0224 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Weiß
Python GC-M0224 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Weiß
Python GC-M0224 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Weiß
Python GC-M0224 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Weiß
Python GC-M0224 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Weiß
Python GC-M0224 Videokabel-Adapter 5 m DisplayPort HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86491668
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0224
EAN/GTIN:
     4014619715589
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Anschlusskabel DisplayPort 1.4 mit Verriegelungsschutz an HDMI 2.0
- Auflösungen bis 4K / UHD @60Hz
- Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Nylongeflecht

Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

Hochwertige Materialien, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an dem DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Anwendung:

Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Weiß
Mantelmaterial
Nylon
AWG Kabelgröße
28
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.