Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     1886-M0103707
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
4.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
EN 50565-1 EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08085*
€ 0,11735*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,0894*
€ 0,1281*
2 Tage
3303
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,16*
3 Tage
1500
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,128*
€ 0,181*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,206*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,11735*
€ 0,13965
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,10765*
€ 0,1281
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,10355*
€ 0,12322
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,08085*
€ 0,09621
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 11,735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,48*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,02*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,83*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,36*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.