Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4510041 - H05V-K 1X0,5 RD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102766
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510041
EAN/GTIN:
     4044774699370
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H05V-K
  • HAR-Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 0,5 mm²
  • Rot
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
rot
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
300/500 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
2,1...2,5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08095*
€ 0,11735*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,089*
€ 0,1285*
2 Tage
3864
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,112*
€ 0,16*
Lager 1454
1500
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,127*
€ 0,181*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,15*
€ 0,2175*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,33*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,81*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.