Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4120 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4120 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
TESA 4120 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 66 m Polyvinylchlorid (PVC) Transparent
Artikel-Nr.:
     4757-1122287
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00008-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Verpackung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Materialien
Polycarbonat, Holz
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Adhäsion (Stahl)
2 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
75 %
Zugfestigkeit
43 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,22*
13 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 3,23*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 3,50*
1 Tag
2184
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,82*
€ 3,53*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 115,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,91*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,03*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.