Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 60962 Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex 60962 Blau
Uvex 60962 Blau
Uvex 60962 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754423
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60962 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
uvex u-fit – vielseitiger Einwegschutz
Der uvex u-fit Einwegschutzhandschuh überzeugt vor allem durch seine hervorragende mechanische Festigkeit. Er ist flexibel und robust, schützt gut vor Chemikalien-Spritzern – und eignet sich damit perfekt für Reinigungsarbeiten, im Labor oder in der Lebensmittelindustrie.
verstärkter Einwegschutzhandschuh aus Nitrilkautschuk (0,20 mm)
Farbe: blau
erhältlich in den Größen: S bis XXL
zertifiziert nach EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien
gute Griffsicherheit
sehr gute mechanische Festigkeit
hohes Maß an Feingefühl
silikonfrei gemäß Abdrucktest
Labor
chemische Industrie
Feinmontage
Lackierarbeiten
Reinigungsarbeiten
Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,00*
€ 29,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.