Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 60542 Anthrazit Viskose, Polyamid


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Uvex 60542 Anthrazit Viskose, Polyamid
Uvex 60542 Anthrazit Viskose, Polyamid
Uvex 60542 Anthrazit Viskose, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85754246
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60542 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung
Farbe: anthrazit
erhältlich in den Größen: 7 bis 11
zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
sehr gute Griffsicherheit in trockenen und nassen Umgebungen
guter Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex Technology
hohe Flexibilität
sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
hervorragender Tragekomfort durch uvex climazone
schadstofffrei nach OEKO-TEX Standard 100
silikonfrei gemäß Abdrucktest
besonders atmungsaktiv dank uvex climazone
Automobilindustrie
Montage
Instandhaltung
Metallbearbeitung
Spedition/Logistik
Sortierarbeiten
Glashandling
Blechverarbeitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (spezifisch)
10
Material
Material
Viskose, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,66*
€ 16,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.