Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 3kV 1x6 mm² SW Einzelader / Aderleitungen Gummi;Neopren


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-38504
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
3.0 VLT
Nennspannung Uo:
1.8 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi (EPR)
Aderkennzeichnung:
nein
Verseilelement:
nein
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Polychloropren
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
6 MMK
Gewicht ca.:
140 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, 100m solarkabel schwarz 6mm², anschlussleitung, anschlussleitung 100m, 38504, Einzeladern, 3kV, 1x6qmm, sw, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, Gummi, Neopren, Gummiaderleitung, 10038504
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,76*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,14028*
€ 1,82028*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,40*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 3,14*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 4,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,65*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,88*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,89126*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 1,87*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 3,34*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 5,18*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 9,34*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,52*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.