Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik BA71921.12 Patch Panel 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik BA71921.12 Patch Panel 0U
EFB Elektronik BA71921.12 Patch Panel 0U
EFB Elektronik BA71921.12 Patch Panel 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84843130
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     BA71921.12
EAN/GTIN:
     4049759146436
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails. Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16. 6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Rack-Kapazität
0U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißkassette, lwl pigtail
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.