Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik B71533.24 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik B71533.24 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71533.24 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71533.24 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71533.24 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71533.24 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84842896
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71533.24
EAN/GTIN:
     4049759075095
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails. Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16. 6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Optischer Kabelverbinder
E-2000
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 436,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,91*
€ 512,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,43*
€ 491,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,00*
€ 485,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,65*
€ 458,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.