Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik B71006.24OM3 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik B71006.24OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71006.24OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71006.24OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71006.24OM3 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71006.24OM3 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84842704
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71006.24OM3
EAN/GTIN:
     4049759041793
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Optischer Kabelverbinder
ST
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.