Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120342 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1120342 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1120342 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-92163595
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120342/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
12.2 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
183 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
248 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 183,28*
€ 221,86*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 183,345*
€ 222,445*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 189,73*
€ 229,71*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 197,003*
€ 236,343*
8 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 376,47*
€ 437,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,86*
€ 264,0134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,88*
€ 259,2772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,01*
€ 246,3419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,49*
€ 238,5831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,28*
€ 218,1032
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120233/500
€ 74,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120237/500
€ 109,43*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120241/1000
€ 1,615*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120248/500
€ 2,44557*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120267/100
€ 91,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120269/100
€ 115,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120271/500
€ 126,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120274/100
€ 187,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120280/500
€ 3,24718*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120309/1000
€ 1,54631*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120311/100
€ 167,892*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120314/500
€ 2,5182*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120344/500
€ 250,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120307-100
€ 120,059*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120340-100
€ 1,839*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.