Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120271 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1120271 Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1120271 Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-62156319
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120271/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
10.4 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
41.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
156 mm
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
152 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 109,73*
€ 126,02*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 110,418*
€ 126,178*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 110,78*
€ 136,12*
2 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 111,114*
€ 136,364*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 116,847*
€ 143,407*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 126,02*
€ 149,9638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,21*
€ 145,4299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,73*
€ 130,5787
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,0973* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 630,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
€ 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.