Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120269 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1120269 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1120269 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-62163582
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120269/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.6 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
144 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
38.4 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
131 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 91,84*
€ 115,17*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 91,591*
€ 115,271*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 96,838*
€ 121,768*
8 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 188,46*
€ 228,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,17*
€ 137,0523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,86*
€ 135,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,64*
€ 126,9016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,20*
€ 122,808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,84*
€ 109,2896
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120233/500
€ 74,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120237/500
€ 109,43*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120241/1000
€ 1,615*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120248/500
€ 2,44557*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120267/100
€ 91,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120271/500
€ 126,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120274/100
€ 187,39*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120280/500
€ 3,24718*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120309/1000
€ 1,54631*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120311/100
€ 167,892*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120314/500
€ 2,5182*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120342/100
€ 221,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120344/500
€ 250,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120307-100
€ 120,059*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120340-100
€ 1,839*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.