Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1120274 Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1120274 Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1120274 Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103910596
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120274/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
11.1 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
44.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
166.5 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
67 kg/km
Kabelgewicht
196 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 187,39*
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5029* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,39*
€ 222,9941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,38*
€ 218,2222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,37*
€ 206,3103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,70*
€ 199,563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,29*
€ 178,8451
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
1120233/500
€ 74,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120237/500
€ 109,43*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120241/1000
€ 1,615*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120248/500
€ 2,44557*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120267/100
€ 91,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120269/100
€ 115,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120271/500
€ 126,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120280/500
€ 3,24718*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120309/1000
€ 1,54631*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120311/100
€ 167,892*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120314/500
€ 2,5182*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120342/100
€ 221,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120344/500
€ 250,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120307-100
€ 120,059*
Ähnlich
Lapp Kabel
1120340-100
€ 1,839*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.