Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBICOOL MB40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBICOOL MB40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MB40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau
MOBICOOL MB40 Kühlbox 38 l Elektro Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80983694
Hersteller:
     MOBICOOL
Herst.-Nr.:
     9600024969
EAN/GTIN:
     4015704276343
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mit einem leistungsstarken Kompressor (230 V Wechselstrom) sowie einer thermoelektrischen Kühleinheit (12 V Gleichstrom) kann die MB40 im Kompressormodus auch bei hohen Umgebungstemperaturen auf -15 °C tieffrieren. Eine Kühlbox für jede Gelegenheit Die Mobicool MB40 AC/DC profitiert von gleich zwei Kühlsystemen: einem Kompressor und einem thermoelektrisches Kühlaggregat. Letzteres versorgt die Kühlbox, wenn sie an die 12-V-Batterie des Fahrzeugs angeschlossen wird, und sorgt dafür, dass der Inhalt von zu Hause bis zum Campingplatz verlässlich gekühlt wird. Eine erstaunlich günstige, technische Lösung für eine wichtig, praktische Eigenschaft. Im Kompressorbetrieb kühlt und gefriert die MB40 AC/DC bei 230 V Wechselstrom auch bei hohen Umgebungstemperaturen auf bis zu -15 °C, während das thermoelektrische System auf 20°C unter der Umgebungstemperatur kühlt. So werden dank der verstärkten Isolierung und einem Deckel mit Gummidichtung und Magnetverschluss bis zu 38 l Inhalt effizient gekühlt. Dazu kommt das robuste stahlbeschichtete Gehäuse und ein wartungsfreies vollhermetisches Kühlsystem - diese Kühlbox funktioniert garantiert immer prima!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
38 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
1.5 l
Kältemittelart
R600a
Geräuschpegel
46 dB
Verschließbar
Ja
Klimaklasse
N-T
Zertifizierung
GS
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Scharnierdeckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
26500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
20500 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
0.5 A
Energieverbrauch pro 24 Stunden
0.23 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.