Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87755 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87755 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87755 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87755 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79937180
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87755
EAN/GTIN:
     4043619877553
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
USB HDMI Adapter
Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss von zwei HDMI Monitoren an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.

Multi-Stream Transport (MST)
Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

VXP Technologie
Wenn der angeschlossene Computer MST nicht unterstützt, wird die ViewXpand Technologie aktiviert. Dabei werden mehrere Monitore mit der gleichen Auflösung als ein einziges großes Display erkannt, sodass eine Desktop Darstellung auf mehreren externen Monitoren z. B. auch unter Mac OS möglich ist. Die maximale Auflösung ist dabei 3840 x 1080 @ 60 Hz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
12 mm
Energie
USB
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HD-Typ
4K Ultra HD
3D
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Kabellänge
0.02 m
HDCP
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.