Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly ATSHELLYHTWH Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly ATSHELLYHTWH Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Shelly ATSHELLYHTWH Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Shelly ATSHELLYHTWH Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Shelly ATSHELLYHTWH Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79323639
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     ATSHELLYHTWH
EAN/GTIN:
     3809511201930
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR123A
Batterielebensdauer (max.)
1.5 Jahr(e)
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Wireless LAN
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Höhe
35 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shelly
SHELLY H&T USB ADD ON WHITE
ab € 5,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714225
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.