Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 35BN77C-B Computerbildschirm 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel Quad HD+ LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 35BN77C-B Computerbildschirm 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel Quad HD+ LCD Schwarz
LG 35BN77C-B Computerbildschirm 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel Quad HD+ LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79268613
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     35BN77C-B
EAN/GTIN:
     8806091015464
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
356301
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
7 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
35 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD+
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3440 x 1440
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital vertikale Frequenz
48 - 100 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,94*
€ 779,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,32*
€ 775,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,71*
€ 751,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,52*
€ 687,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.