Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage datAshur Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Artikel-Nr.:
     1546-L1101514
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA3-256-128
EAN/GTIN:
     5060220253124
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
25 g
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit
169 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
135 MB/s
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schreibschutzschalter
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 153,19*
€ 190,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 201,70*
4 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 165,58*
€ 202,87*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 203,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 175,59*
€ 211,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 103,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 69,36*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,31*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,57*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,09*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 92,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.