Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000048173 Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7000048173 Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
3M 7000048173 Klebezettel Quadratisch Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111671210
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000048173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Sie haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Die Farbe Gelb ist ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Post-it® Super Sticky Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese Haftnotizen in Gelb halten auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und sind ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Sie haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 18,00*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,98*
€ 18,03*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,58*
€ 18,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,81*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,31*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
62212SY
ab € 6,81*
Sonstiges
3M
656-12SSCY
ab € 8,76*
Sonstiges
3M
655-12SSCY
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.