Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Super Sticky Haftnotizen Quadratisch 81 x 127 mm Blanko Gelb 654-12SS-CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197174
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197174
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197174
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100290155
EAN/GTIN:
     4064035065690
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Super Sticky Haftnotizen 654-12SS-CY. Farbe: Gelb. Farbenart: Standard. Form: Quadratisch. Format: 76 x 76 mm. Breite Block: 81 mm. Höhe Block: 127 mm. Tiefe Block: 81 mm. Seiten pro Block: 90. Anzahl : 90 Blatt pro Block, 12 Block pro Packung. Gewicht: 417 g. Lineatur: Blanko. Material: Papier. Material Bezug: Pappkarton. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Lieferumfang: 12 x Super Sticky Haftnotizen 90 Blatt pro Block.
Weitere Informationen:
Gewicht:
417 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
127 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
81 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 17,97*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,98*
€ 17,99*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,53*
€ 18,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,22*
€ 18,76*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,33*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
62212SY
ab € 6,84*
Sonstiges
3M
656-12SSCY
ab € 8,68*
Sonstiges
3M
655-12SSCY
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.