Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-17552-12 Herst.-Nr.: 656-12SSCY EAN/GTIN: 4064035065768 |
| |
|
|  |  |
 | Details
Post-it Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it Standard Notes. Sie haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Die Farbe Gelb ist ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Post-it Super Sticky Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese Haftnotizen in Gelb halten auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und sind ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Sie haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht. Die Verpackung aus recyceltem Karton kann zur einfachen Aufbewahrung von Haftnotizen auf dem Schreibtisch oder im Schrank verwendet werden und kann recycelt werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Eigenschaften
- Im Vergleich zu Post-it Standard Notes haften sie doppelt so stark und halten länger - Die praktischste Art, sich Notizen zu machen, eine Nachricht zu senden oder eine Erinnerung zu hinterlassen - Post-it Super Sticky Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen (PEFC 15-31-0134) - Perfekt für vertikale oder schwierig zu beklebende Oberflächen wie Computermonitore, Türen und Wände - Hergestellt mit einem Klebstoff, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht - Die Verpackung aus recyceltem Karton kann zur einfachen Aufbewahrung von Haftnotizen verwendet werden und kann recycelt werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird - Lade die kostenlose Post-it App herunter, um deine Arbeit sofort aufzuzeichnen, zu speichern und deine Notizen direkt mit deinem Team zu teilen
Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck |  | Produktfarbe | Gelb |  | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm |  | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter |  | Anzahl der Einlagen pro Packung | 12 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 52NSZ | |  | | 12 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7375* | € 1,1475* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,74917* | € 1,15917* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,75084* | € 1,16084* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,75167* | € 1,16167* |  |  |  | | |  | | 12 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,75667* | € 1,20167* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 52NSZ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,77* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52NSZ |  | Versand: Lager 52NSZ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|