Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 654-12SS-CY 76x76mm 90Bl ge 12St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/041/y000041q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/041/y000041q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111671210
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-12SS-C Y
EAN/GTIN:
     4064035065690
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Verpackt im praktischen Spender aus Karton. Dank der Super Sticky Formel haften die Post-it® Super Sticky Notes sicher, auf praktisch allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes
Maße:
76 x 76 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
90 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, post-it® super sticky notes haftnotizen, haftnotiz, haftnotizspender gelb, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 17,97*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 11,98*
€ 17,99*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,53*
€ 18,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,22*
€ 18,76*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,33*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
62212SY
ab € 6,84*
Sonstiges
3M
656-12SSCY
ab € 8,68*
Sonstiges
3M
655-12SSCY
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.