Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AN360W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avision AN360W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AN360W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AN360W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Avision AN360W Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78802273
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     AN360W
EAN/GTIN:
     4713494651028
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
4200 g
Zusammengeklappte Breite
316 mm
Gefaltete Tiefe
207 mm
Zusammengeklappte Höhe
178 mm
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
8 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
6000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
BMP, DOC, DOCS, GIF, HTML, JPEG, OCR, PDF, PNG, PPT, PPTX, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX
Scan to
CIFS, Cloud, E-Mail, FTP, Drucken, USB
Tastenfunktionen
Aus, An
Scan-Treiber
TWAIN
Scanner-Fehlererkennung
Ja
Ultraschall Doppelbogenerkennung
Ja
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
55 dB
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Kapazität
2 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (aus)
0.12 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2.1 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
2 A
Automatische Abschaltung
Ja
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
60 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
60 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
120 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
120 ipm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Kartenstapel, Plastik-Karte
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Langpapiermodus
Ja
Legal
Ja
Media Dicke (min)
1.25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximum scanweite
242 mm
Maximale Scanlänge
6000 mm
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
216 x 356 mm
Scanformat ADF (minimum)
50 x 50 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 754,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,61*
€ 897,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,08*
€ 885,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,39*
€ 871,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,76*
€ 838,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,85*
€ 806,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
€ 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.