Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Safescan 185-S Falschgeld-Detektor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78273666
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0575
EAN/GTIN:
     8717496335890
Suchbegriffe:
Deposit-Kassenbox
Geldschein-Tresor
Geldscheintresor
POS-Safe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Unterstützte Währungen
Multi-Währung
Abfragung Type
Metallic thread, Thickness, Size, Watermark, Infrarot (IR), Magnetisch
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Auto-Standby
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Tragbar
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
112-0459
ab € 6,64*
Sonstiges
Safescan
136-0545
ab € 21,45*
Sonstiges
Safescan
112-0599
ab € 303,01*
Sonstiges
Safescan
112-0668
ab € 76,27*
Sonstiges
Safescan
116-0261
ab € 503,71*
Sonstiges
Safescan
115-0255
ab € 90,83*
Sonstiges
Safescan
111-0293
ab € 18,12*
Sonstiges
Safescan
112-0410
ab € 14,33*
Sonstiges
Safescan
136-0545
ab € 23,84*
Sonstiges
Safescan
152-0663
ab € 32,29*
Sonstiges
Safescan
112-0695
ab € 13,60*
Sonstiges
Safescan
134-0535
ab € 116,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.