Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 819167 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brady 819167 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Brady 819167 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77888298
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     819167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester-Handschuhe
Polyethylen Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Synthetikhandschuh
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Höhe
315 mm
Tiefe
0.099 mm
Technische Details
Produkttyp
Plattensicherheitsschild
Symbol-Typ
Schutzhandschuhe tragen
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 14,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,71*
€ 24,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.