Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38357 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38357 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38357 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38357 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38357 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38357 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Lindy 38357 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77868414
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38357
EAN/GTIN:
     4002888383578
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
16.5 mm
Gewicht
39 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3.5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
8 Bit
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Zertifizierung
CE, FCC, REACH & California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.