Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax Liqmax III ARGB 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enermax Liqmax III ARGB 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqmax III ARGB 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqmax III ARGB 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqmax III ARGB 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqmax III ARGB 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Enermax Liqmax III ARGB 240 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77500001
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ELC-LMT240-ARGB
EAN/GTIN:
     4713157724427
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Weitere Informationen:
Energie
Thermal Design Power (TDP)
330 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
530 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Heizungs-Breite
274 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Tiefe
53 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
795 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
317 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Wärmeleitpaste
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Pulsweiten-Modulation (PWM) Y-Kabel
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Mindestluftstrom
22.5 cfm
Maximaler Luftstrom
72.1 cfm
Minimum Luftdruck
0.2 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.98 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
14 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
27 dB
Pumpenlagertechnik
Keramisches Lager
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
3100 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1600 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe
50000 h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
50000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.